REELCRAFT CU8100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9WYH

REELCRAFT CU8100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare

În stoc
Element: AY9WYH Model: CU8100LN

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€261.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.0.75 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune300 psi
Greutate20 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din seria C de la Reelcraft sunt proiectate pentru aplicații mai ușoare care necesită lungimi mai lungi de furtun de aer sau apă de joasă presiune. Manivela de mână cu un pivot de alamă echilibrat și o intrare din alamă, seria C este produsul componentelor mai ușoare și a unui design avansat. Mulinetele din această familie beneficiază de o vopsea pulbere durabilă, rezistentă la coroziune. Toate mulinetele au o întrerupere pentru a preveni derularea când mulineta nu este utilizată. Seria C este o alegere economică pentru depozitarea și recuperarea furtunului., , ,Finisaj de calitate și rezistent la coroziune – Componentele individuale acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Cost redus – Designul simplu și eficient permite depozitarea și recuperarea economică de furtun., ,Ușor de operat – Mânerul rotativ permite extragerea cu ușurință a furtunului., ,Ușor de montat ? Cele 4 găuri cu fante din bază fac mulineta ușor de montat și reglat., ,

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriTipul de unitateMax. Temp.MontareOutletAdmisia mulineteiTipul de etanșarePreț
REELCRAFT CT6050HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 50 picioare | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1Tambur pentru furtunNegruManivelă-Podea, perete, bancă și camion-3/8 "(M) NPTBuna€336.31
REELCRAFT CT6100HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 100 picioare | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1Tambur pentru furtunRoșuManivelă-Podea, perete, bancă și camion-3/8 "(M) NPTBuna€401.43
REELCRAFT CU6050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM2JJD CU6050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-3/8 "NPT (F)--€159.03
RFQ
REELCRAFT CU8050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WZC CU8050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€231.23
REELCRAFT CU6100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9XBQ CU6100LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-3/8 "NPT (F)--€245.79
REELCRAFT CT6050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6MHN CT6050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€176.40
RFQ
REELCRAFT CT6050HN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6MHR CT6050HNMulinetă pentru manivelă-------€232.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT CU8100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare
€261.95 /unitate