REELCRAFT CT8100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare

Articol: BT6XGB Model: CT8100LN
€299.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.0.75 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune300 psi
Greutate17 lbs.

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriTipul de unitateMax. Temp.MontareOutletAdmisia mulineteiTipul de etanșarePreț
REELCRAFT CT6050HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 50 picioare | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1Tambur pentru furtunNegruManivelă-Podea, perete, bancă și camion-3/8 "(M) NPTBuna€307.51
REELCRAFT CT6100HN 1 tambur pentru furtun Manivela 3/8 inch ID x 100 picioare | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1Tambur pentru furtunRoșuManivelă-Podea, perete, bancă și camion-3/8 "(M) NPTBuna€387.15
REELCRAFT CU6050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM2JJD CU6050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-3/8 "NPT (F)--€159.03
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9WYH CU8100LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€261.95
REELCRAFT CU8050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WZC CU8050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€231.23
REELCRAFT CU6100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9XBQ CU6100LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-3/8 "NPT (F)--€245.79
REELCRAFT CT6050LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6MHN CT6050LNMulinetă pentru manivelă--150 grade F-1/2 "NPT (F)--€176.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT CT8100LN Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 100 picioare
€299.86 /unitate