MADISON Închideți comutatorul de nivel al lichidului tamburului Rise


Filtru
Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Formular de contact: SPST , Legăturile electrice: 22 AWG, cu manta halar, 72 "Conduce , Diametru plutitor: 0.9 " , Înălțime: 2" , Max. Voltaj: 240 , Montare: Vertical , Lungime totală: 2.94 " , Lungimea tijei: 2" , Funcția de comutare: Aproape în creștere , Evaluare VA: 30
StilModelMaterial corpMaterialul plutitorPresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
M4169-1
316 oțel inoxidabil316 SS250 psi302 grade F max.316 SS€277.81
B
M4168-1
AlamăBuna N150 psi221 grade F max.Alamă€217.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?