Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4168-1 Comutator nivel tambur 3/4 inch Npt Close On Rise Bunan | AC4HVU 2ZY49

MADISON M4168-1 Comutator nivel tambur 3/4 inch Npt Close On Rise Bunan

În stoc
Element: AC4HVU Model: M4168-1Crucea Ref: 2ZY49
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
€218.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel al lichidului tamburului
Material corpAlamă
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 AWG, cu manta halar, 72 "Conduce
Float Dia.0.9 "
Lungimea plutitorului1.25 "
Materialul plutitorBuna N
Gravitate specifică plutitoare0.50
Înălţime2"
Max. Actual0.28A
Presiune maximă150 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală2.94 "
Lungimea tijei2"
Material tulpinăAlamă
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului3/4 "NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialul plutitorPresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial tulpinăPreț
MADISON M4169-1 Comutator de nivel al lichidului tambur 3/4 inch Npt Close On Rise Ss | AC4HVX 2ZY52 M4169-1316 oțel inoxidabil316 SS250 psi302 grade F max.316 SS€282.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4168-1 Comutator nivel tambur 3/4 inch Npt Close On Rise Bunan
€218.27 /unitate