Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER TOOL 56555205 Diametrul alezoarei de mandrină 0.5205 inchi x lungime canelura 2 inchi x lungime totală 8 inchi | AG8KAY

SUPER TOOL 56555205 Diametrul alezului de mandrinare 0.5205 inchi x lungime canelura 2 inchi x lungime totala 8 inchi

În stoc
Element: AG8KAY Model: 56555205

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Șanț (Deg.)45
Lungimea flautului2"
MaterialVârf din carbură
Lungime totală8"
Diametrul tijei.0.52 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1624
Înălțimea navei (cm)1.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiEchivalent zecimalLungimea flautuluiMâna stângă / dreaptaMaterialNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
SUPER TOOL 56551990 Sârmă de mandrină 8 0.199 inch | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "Tăierea mâinii drepteVârf din carbură44.5 "0.171 "€153.88
SUPER TOOL 56552460 Alezoare cu mandrină Litera D 0.246 inchi | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Tăierea mâinii drepteVârf din carbură46"0.234 "€153.88
SUPER TOOL 56555005 Alezoare cu mandrină 0.5005 in | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"Tăierea cu mâna dreaptăCorpuri de oțel aliat întărit cu vârfuri de carbură lipite68"0.437 "€209.32
SUPER TOOL 56555050 Alezoare cu mandrină 0.505 in | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"Tăierea cu mâna dreaptăCorpuri de oțel aliat întărit cu vârfuri de carbură lipite68"0.437 "€234.95
SUPER TOOL 56555100 Alezoare cu mandrină 0.51 in | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"Tăierea cu mâna dreaptăCorpuri de oțel aliat întărit cu vârfuri de carbură lipite68"0.437 "€225.50
SUPER TOOL 56555105 Alezoare cu mandrină 0.5105 in | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"Tăierea cu mâna dreaptăCorpuri de oțel aliat întărit cu vârfuri de carbură lipite68"0.437 "€225.50
SUPER TOOL 56556300 Alez de mandrină 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "Tăierea cu mâna dreaptăCorpuri de oțel aliat întărit cu vârfuri de carbură lipite69"0.562 "€234.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER TOOL 56555205 Diametrul alezului de mandrinare 0.5205 inchi x lungime canelura 2 inchi x lungime totala 8 inchi
€225.50 /unitate