VESTIL Seria DRUM Carucioare cu tambur basculant


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 3" , Culoare: Silver , Dimensiune tambur: 30 gal. , Material cadru: Oţel , Diametru interior: 23.5 " , Max. Unghi de înclinare: 10 grade , Număr de rotile: 4 , Lungimea curelei de tragere: 48 " , Unghi de înclinare: 10 grade , Capacitate de înclinare: 200 lbs. , Funcție de înclinare: Da
StilModelCapacitateMaterial de rotireLățimea rotoruluiMâner inclusmâner LungimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
TAMBUR-TRI-H-TLT
900 lbs.Oţel1 1 / 4 "Nu-5.88 "€259.78
B
Drum-QUAD-H-TLT
900 lbs.Cauciuc dur1 1 / 4 "Da48 "6.25 "€242.43
C
TAMBUR-DRH-HR-TLT
1000 lbs.Cauciuc dur0.25 "Da36 "6.25 "€320.47
D
TAMBUR-TRI-C-TLT
1200 lbs.Oţel1.13 "Nu-5.88 "€309.86
E
DRUM-QUAD-C-TLT
1200 lbs.Fontă1 1 / 4 "Da48 "6.06 "€251.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?