VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Carucior pentru tobe, cu mâner și înclinare, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QWL Model: DRUM-DRH-HR-TLT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€320.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur basculant Dolly
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului0.25 "
CuloriSilver
Dimensiunea tamburului5 gal. găleată, 30 și 55 gal. Tobe
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
mâner Lungime36 "
Înălţime6.25 "
În interiorul Dia.23.5 "
Lungime28 "
MaterialOţel
Max. Dimensiunea tamburului compatibil55 gal.
Max. Unghi de înclinare10 grade
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Unghiul de înclinare10 grade
Capacitate de înclinare200 lbs.
Funcția de înclinareDa
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum să nu se răstoarne tamburul atunci când este încărcat pe suportul pentru tobe Vestil?

A. Dispune de o curea sintetică atașată la cadrul dolly. Această curea este integrată cu un cârlig la un capăt care se agăță de partea superioară a tamburului, prevenind astfel șansele de scurgere de lichid.

Î. Sunt doliile de tobe Vestil potrivite pentru medii în aer liber?

A. Aceste cărucioare cu tambur au roți pivotante construite din cauciuc care asigură o aderență maximă chiar și în condiții nefavorabile, făcând astfel aceste cărucioare potrivite pentru locații în aer liber.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireLățimea rotoruluiMâner inclusmâner LungimeÎnălţimePreț
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Carucior cu tambur basculant multifuncțional, 1200 lb. Capacitate | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Fontă1 1 / 4 "Da48 "6.06 "€251.00
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Carucior cu tambur basculant multifuncțional, 900 lb. Capacitate | AG7QXJ Drum-QUAD-H-TLT900 lbs.Cauciuc dur1 1 / 4 "Da48 "6.25 "€242.44
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Cărucior cu trei niveluri, 1200 lb. Capacitate | AG7QXX TAMBUR-TRI-C-TLT1200 lbs.Oţel1.13 "Nu-5.88 "€309.87
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Carucior cu trei niveluri, 900 lb. Capacitate | AG7QXZ TAMBUR-TRI-H-TLT900 lbs.Oţel1 1 / 4 "Nu-5.88 "€259.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Carucior pentru tobe, cu mâner și înclinare, 1000 lb. Capacitate
€320.47 /unitate