VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Carucior cu trei niveluri, 900 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QXZ Model: DRUM-TRI-H-TLT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€259.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur basculant Dolly
baterii incluseNu
Capacitate900 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireOţel
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Dimensiunea tamburului30 gal.
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Înălţime5.88 "
Lungime21.5 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare10 grade
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Unghiul de înclinare10 grade
Capacitate de înclinare200 lbs.
Funcția de înclinareDa
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)14.92
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireLățimea rotoruluiMâner inclusmâner LungimeÎnălţimePreț
VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Carucior pentru tobe, cu mâner și înclinare, 1000 lb. Capacitate | AG7QWL TAMBUR-DRH-HR-TLT1000 lbs.Cauciuc dur0.25 "Da36 "6.25 "€320.47
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Carucior cu tambur basculant multifuncțional, 1200 lb. Capacitate | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Fontă1 1 / 4 "Da48 "6.06 "€251.00
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Carucior cu tambur basculant multifuncțional, 900 lb. Capacitate | AG7QXJ Drum-QUAD-H-TLT900 lbs.Cauciuc dur1 1 / 4 "Da48 "6.25 "€242.44
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Cărucior cu trei niveluri, 1200 lb. Capacitate | AG7QXX TAMBUR-TRI-C-TLT1200 lbs.Oţel1.13 "Nu-5.88 "€309.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Carucior cu trei niveluri, 900 lb. Capacitate
€259.79 /unitate