Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 364-FHA-08 Îndoitor tuburi cu diametru de 1/2 inch | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 Îndoitor de tuburi cu diametru de 1/2 inch

În stoc
Articol: AH9KJX Model: 364-FHA-08Crucea Ref: 40AW07
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
€252.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire180
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale1-1/2 "
ConstrucţieOţel
Tip mânerTipul manetei
În afara Dia. Tubing1/2
Lungime totală18.5
TipPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)13.21

Detalii produs:

    • Îndoitor de țevi Imperial 364-FHA-08 pentru crearea de curburi cu rază netedă și strânsă în tuburi de cupru și aluminiu recoapte
    • Dispune de mecanism de mâner tip pârghie care permite îndoiri ușoare de până la 180 de grade cu eforturi minime, prevenind înțeparea, sertizarea sau aplatizarea tubului moale
    • Cârligul larg permite prinderea în siguranță a tubului, eliminând deteriorarea metalelor moi
    • Designul cu partea deschisă permite alunecarea peste tub în orice punct și se îndoaie doar de o singură dimensiune
    • Marcajele calibrate arată unghiul corect de îndoire
    • Conform specificației federale GGG-B-191a Tip 3, Clasa 2

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieTip mânerArticolLungime totalăPreț
Îndoitor cu pârghie IMPERIAL 364-FHA-10, aluminiu, tub de 5/8 inchi, rază de 2-1/4 inci | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Aluminiu turnat și forjatMâner antiderapantPârghie Bender29 "€332.06
Îndoitor cu pârghie IMPERIAL 364-FHA-12, aluminiu, tub de 3/4 inchi, rază de 3 inchi | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Aluminiu turnat și forjatMâner antiderapantPârghie Bender32.25 "€413.01
IMPERIAL 364-FHA-06 Îndoitor tuburi cu diametru de 3/8 inch | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06OţelTipul maneteiÎndoit tuburi13.5€143.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-08 Îndoitor de tuburi cu diametru de 1/2 inch
€252.15 /unitate