AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, 1 cuplaj, cuplaj de 48 cfm, 110 psi, admisie de 1/2 inch | AE3CTV 5CFL6

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sistem de filtrare a aerului BB15-CO cu monitor CO, 1 cuplaj, cuplaj de 48 cfm, 110 psi, admisie de 1/2 inch

În stoc
Post: AE3CTV Model: BB15-COCrucea Ref: 5CFL6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,275.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a aerului
Flux de aerCFM 15
Debitul de aerCFM 15
Eficiența filtrării99.99% @ 0.01 microni
Capacitatea de curgereCFM 48
Include(2) Drenaje automate cu tuburi de descărcare, monitor CO, lumini de avertizare și alarmă externe, dop de intrare pentru aer, recipient pentru alarmă la distanță
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Numărul de cuplaje1
Tip OutletHansen
AlimentareBaterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC
Presiunea de relief125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.19
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de cuplajeAlimentarePresiunePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, capacitate de 123 cfm, 4 cuplaje, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COSistem de filtrare a aerului49 până la 12 V/ 115 V AC150 psi€5,693.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO Filtrare a aerului cu monitor CO, 120 psi, capacitate 48 cfm, 2 cuplaje | AB4EAY 1XEN5 BB30-COSistem de filtrare a aerului2Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,492.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO Filtrare a aerului cu monitor CO, 9 până la 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COSistem de filtrare a aerului4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,376.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, capacitate de 123 cfm, 8 cuplaje | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Sistem de filtrare a aerului89 până la 12 V/ 115 V AC-€5,375.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER Filtrare de aer cu monitor CO, 30 cfm, 110 psi, admisie de 1/2 inch | AF4GQA 8W722 BB30-CO SCHRADERSistem de filtrare a aerului4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€3,448.81
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, 6 cuplaje, capacitate 123 cfm | CD7KZM BB100-CO6Sistem de filtrare a aerului69 până la 12 V/ 115 V AC150 psi€4,681.21
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, capacitate de 203 cfm | CD6JCE BB150-COSistem de filtrare a aerului3Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€6,459.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sistem de filtrare a aerului BB15-CO cu monitor CO, 1 cuplaj, cuplaj de 48 cfm, 110 psi, admisie de 1/2 inch
€3,275.43 /unitate