AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, capacitate de 123 cfm, 4 cuplaje, 150 psi | AA6HTN 14A075

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sistem de filtrare a aerului BB100-CO cu monitor CO, capacitate 123 cfm, 4 cuplaje, 150 psi

În stoc
Articol: AA6HTN Model: BB100-COCrucea Ref: 14A075

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,414.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a aerului
consum de aerCFM 123
Flux de aerCFM 123
Debitul de aerCFM 123
Tip cuplajHansen
Numărul de cuplaje4
Oamenii slujiți4
Alimentare9 până la 12 V/ 115 V AC
Presiune150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de cuplajeAlimentarePresiunePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO Filtrare a aerului cu monitor CO, 120 psi, capacitate 48 cfm, 2 cuplaje | AB4EAY 1XEN5 BB30-COSistem de filtrare a aerului2Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,270.34
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO Filtrare a aerului cu monitor CO, 9 până la 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COSistem de filtrare a aerului4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,198.74
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, 1 cuplaj, cuplaj de 48 cfm, 110 psi, admisie de 1/2 inch | AE3CTV 5CFL6 BB15-COSistem de filtrare a aerului1Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€3,090.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, capacitate de 123 cfm, 8 cuplaje | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Sistem de filtrare a aerului89 până la 12 V/ 115 V AC-€5,271.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER Filtrare de aer cu monitor CO, 30 cfm, 110 psi, admisie de 1/2 inch | AF4GQA 8W722 BB30-CO SCHRADERSistem de filtrare a aerului4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€3,124.21
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, 6 cuplaje, capacitate 123 cfm | CD7KZM BB100-CO6Sistem de filtrare a aerului69 până la 12 V/ 115 V AC150 psi€4,681.21
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO Sistem de filtrare a aerului cu monitor CO, capacitate de 203 cfm | CD6JCE BB150-COSistem de filtrare a aerului3Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€6,459.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sistem de filtrare a aerului BB100-CO cu monitor CO, capacitate 123 cfm, 4 cuplaje, 150 psi
€5,414.07 /unitate