AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtre portabile de aer respirabil de grad D cu monitor CO


Filtru
Consumul aerului: CFM 123 , Dimensiunea cuplajului: 1 / 2 " , Include: (2) Drenaje automate cu tuburi de descărcare, monitor CO, lumini de avertizare și alarmă externe, dop de intrare pentru aer, recipient pentru alarmă la distanță , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip priză: Schrader , Persoane deservite: 8 , Presiune de eliberare: 125 psi , Voltaj: 220V AC
StilModelArticolNumărul de cuplajeAlimentarePresiunePreț (ex. TVA)
A
BB50-CO
Sistem de filtrare a aerului4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,376.38
A
BB100-CO8
Sistem de filtrare a aerului89 până la 12 V/ 115 V AC-€5,375.15
A
BB50-CO220
Sistem de filtrare a aerului2--€3,549.32
RFQ
B
BB100-CO
Sistem de filtrare a aerului49 până la 12 V/ 115 V AC150 psi€5,693.17
A
BB30-CO SCHRADER
Sistem de filtrare a aerului4Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€3,448.82
A
BB15-CO
Sistem de filtrare a aerului1Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€3,275.43
A
BB150-CO
Sistem de filtrare a aerului3Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€6,459.92
A
BB30-CO
Sistem de filtrare a aerului2Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC-€4,492.52
A
BB100-CO6
Sistem de filtrare a aerului69 până la 12 V/ 115 V AC150 psi€4,681.22
A
BB30-CO3
Sistem de filtrare a aerului3Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC120 psi€3,387.61
A
BB30-CO220
Panou de filtrare portabil2--€2,902.52
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?