BUSSMANN Siguranțele din sticlă și ceramică din seria AGW


Filtru
Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 0.25 " , Dimensiunea siguranței / grup: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Evaluare întreruperi: 1kA la 32 VAC , Lungime: 0.88 " , Mfr. Serie: AGW , Stil de montare: Suport / Clip , Ambalare: masă , Tip de terminare: Tăia , Tensiune (AC): 32 VAC
StilModelEvaluare curentRezistențăPreț (ex. TVA)
A
AGW-2-1 / 2
2.5A-€2.82
B
AGW-2
2A49 de mili-ohmi€2.74
B
AGW-4
4A20.7 de mili-ohmi€2.82
C
AGW-5
5A-€2.16
D
AGW-6
6A12.4 de mili-ohmi€2.16
E
AGW-7-1 / 2
7.5A-€2.16
F
AGW-10
10A-€2.16
G
AGW-15
15A-€1.98
B
AGW-30
30A-€2.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?