Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuş AGW-4, suflare rapidă, 32 Vca, 4 A, cilindrică

În stoc
Articol: BD2EJR Model: AGW-4
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
€2.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de sticlă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent4A
Diametru0.25 "
Dimensiunea / grupul siguranței7AG (6.35 mm x 22 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VAC
Lungime0.88 "
Mfr. SerieAGW
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Rezistență20.7 de mili-ohmi
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)32 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentRezistențăPreț
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGW-2, cu suflare rapidă, 32 Vca, cilindrică | BC7VZY AGW-22A49 de mili-ohmi€2.75
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGW-2-1/2, cu suflare rapidă, 32 VCA, 2.5 A, cilindrică | BC8DZJ AGW-2-1 / 22.5A-€2.82
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGW-5, cu suflare rapidă, 32 Vca, cilindrică | BC8JAR AGW-55A-€2.17
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGW-6, cu suflare rapidă, 32 Vca, 6 A, cilindrică | BC8PCV AGW-66A12.4 de mili-ohmi€2.17
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGW-15, cu suflare rapidă, 32 Vca, 15 A, cilindrică | BC8TNV AGW-1515A-€1.98
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGW-7-1/2, cu suflare rapidă, 32 VCA, 7.5 A, cilindrică | BC9HBC AGW-7-1 / 27.5A-€2.17
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGW-10, cu suflare rapidă, 32 Vca, cilindrică | BD3HGN AGW-1010A-€2.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuş AGW-4, suflare rapidă, 32 Vca, 4 A, cilindrică
€2.82 /unitate