VESTIL TAS-10-5436 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG8AAU

VESTIL TAS-10-5436 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, aluminiu

În stoc
Post: AG8AAU Model: TAS-10-5436

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,353.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate10000 lbs.
Înălţime11 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă50 1 / 2 "
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la Bend la EdgeÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL TAS-10-5448 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,673.37
VESTIL TAS-10-5460 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,037.40
VESTIL TAS-10-5472 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 54 inch x 72 inch dimensiune, aluminiu | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,532.22
VESTIL TAS-10-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "€1,937.51
VESTIL TAS-10-6060 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€2,220.92
VESTIL TAS-10-6072 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABB 6XX25 TAS-10-60728 3 / 4 "18.63 "12 "72 "3 / 8 "72 "60 "€2,262.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAS-10-5436 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, aluminiu
€1,353.06 /unitate