MOTOR BALDOR JM3463 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRF

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet JM3463, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6WRF Model: JM3463

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,104.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi3.2-3 / 1.5
bazăN
Cuplu de rupere6.2 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă1.1 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.3 Amps
Număr de poli02
producție. 75
Fază3
Factor de putere66
RevizuireU
RPM3450
Temp. Creştere106 ° C
Tip3416M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 5.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 4.85 LB-FT
    • Curent de pornire: 11 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț
MOTOR BALDOR JM3457 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 33€660.21
MOTOR BALDOR JM3458 Motor pompa cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRC JM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 ° C3413M230/460. 33€715.04
BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56J Frame | AJ6WRD JM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.5€831.67
MOTOR BALDOR JM3461 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FT172577 grade C3416M230/460.5€842.98
MOTOR BALDOR JM3542 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRG JM3542S3.2-3 / 1.510 LB-FT172591 grade C3420M208-230 / 460. 75€910.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet JM3463, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56J
€1,104.89 /unitate