BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56J Frame | AJ6WRD

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet JM3460, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6WRD Model: JM3460

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€831.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi2.4/1.2
bazăN
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Număr de poli02
producție.5
Fază3
Factor de putere65
RevizuireT
RPM3450
Tip3413M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț
MOTOR BALDOR JM3457 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 33€660.21
MOTOR BALDOR JM3458 Motor pompa cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRC JM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 ° C3413M230/460. 33€715.04
MOTOR BALDOR JM3461 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FT172577 grade C3416M230/460.5€842.98
MOTOR BALDOR JM3463 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRF JM3463U3.2-3 / 1.56.2 LB-FT3450106 ° C3416M208-230 / 460. 75€1,104.89
MOTOR BALDOR JM3542 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6WRG JM3542S3.2-3 / 1.510 LB-FT172591 grade C3420M208-230 / 460. 75€910.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet JM3460, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, cadru 56J
€831.67 /unitate