VESTIL TAS-10-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AG8AAZ Model: TAS-10-6048Crucea Ref: 4UP98

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,937.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate10000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)3 9 / 16 "
Distanța de la Bend la Edge8 13 / 16 "
Distanța de la picior la margine11 "
Material DockboardAluminiu
Înălţime12.56 "
Diferenţial de înălţime7"
Lungime48 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală12.5625 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală60 "
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă56 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)31.91
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la Bend la EdgeÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL TAS-10-5436 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,353.06
VESTIL TAS-10-5448 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,673.37
VESTIL TAS-10-5460 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,037.40
VESTIL TAS-10-5472 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 54 inch x 72 inch dimensiune, aluminiu | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,532.22
VESTIL TAS-10-6060 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€2,220.92
VESTIL TAS-10-6072 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABB 6XX25 TAS-10-60728 3 / 4 "18.63 "12 "72 "3 / 8 "72 "60 "€2,262.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAS-10-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu
€1,937.51 /unitate