COLDER PRODUCTS COMPANY Seria NS6, închiderea corpurilor de cuplare


Filtru
Dia. Corp: 1.31 " , Materialul corpului: Polipropilenă , Culoare: Gri , Max. Presiune: 120 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 2 " , Temp. Gamă: 32 de grade până la 160 de grade F , Diametru exterior tub: 1 / 2 "
StilModelTip conexiuneLungimeDiametrul interior al tubului.Preț (ex. TVA)
A
NS6D17006
ghimpat3.16 "3 / 8 "€67.30
A
NS6D17008
ghimpat3.16 "1 / 2 "€70.48
B
NS6D13008
Comprimare3.53 "-€80.61
C
NS6D10008
MNPT3.01 "-€65.43

Seria NS6, închiderea corpurilor de cuplare

Corpurile de cuplare închise din seria Colder Products Corporation NS6 sunt utilizate pentru transferul lichidelor și substanțelor chimice în instalațiile de rafinare și fabricile de producție. Designul care nu se scurge al acestor corpuri de cuplare elimină practic scurgerile, reduce timpul de nefuncționare și îmbunătățește siguranța operatorului. Aceste corpuri de cuplare dispun de zăvoare cu degetul mare CPC care permit conexiuni și deconectări cu o singură mână, iar designul cu coduri de culori asigură diferențierea vizuală rapidă a liniilor de fluid fluid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje cu deconectare rapidă, disponibile în tipuri de racorduri ghimpate, MNPT și compresie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?