STARRETT Patratele fusului


Filtru
Tip rulment: Cu bijuterii , Certificat de calibrare: Nu , Dimensiune cadran: 2.25 " , Gamă: 0 - 1 "
StilModelgradațiiPreț (ex. TVA)
A
649-5
0.0005 "€522.03
A
649-1
0.001 "€491.86

Patratele fusului

Patratele cu ax din seria 649 Starrett ofera confort si precizie in timp ce calca capul masinilor de frezat verticale. Aceste pătrate axului sunt mai ușor de utilizat și mai precise în comparație cu metodele convenționale de trecere folosind indicatori de testare cu cadran. Acestea asigură perpendicularitatea și perpendicularitatea între suprafața de lucru și ax și vin complet asamblate cu două comparatoare AGD Grup 2. Aceste dispozitive au o construcție solidă din oțel cu finisaj oxid negru pentru rezistență la coroziune și durată lungă de viață. Variantele sunt disponibile în gradări de 0.0005 și 0.001 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?