BALDOR MOTOR L1405T-50 Single Phase Motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, ODP, 182T Frame | AJ6WXF

BALDOR MOTOR Motor monofazat L1405T-50, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 CP, ODP, cadru 182T

În stoc
Articol: AJ6WXF Model: L1405T-50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,778.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
amperi28/14
bazăRG
Cuplu de rupere14.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le182T
Cuplu de încărcare completă7.4 LB-FT
HP2
Hz50
IzolațieB
Conduce4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină7.7 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază1
Factor de putere67
RevizuireAF
RPM1425
Tip3628L
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 17.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1372L
    • Cuplu de tragere: 13 LB-FT
    • Curent de pornire: 55 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR L1205-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grade C€636.56
MOTOR BALDOR L1206-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grade C€774.79
MOTOR BALDOR L1208-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€700.44
MOTOR BALDOR L1209-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€972.26
MOTOR BALDOR L1304-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€881.65
MOTOR BALDOR L1306-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grade C€852.61
MOTOR BALDOR L1307-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,088.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat L1405T-50, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 CP, ODP, cadru 182T
€1,778.41 /unitate