DUTTON-LAINSON Troliu manual cu clichet din seria DL


Troliurile manuale cu clichet din seria Dutton-Lainson DL sunt potrivite pentru unelte manuale precise și fiabile de ridicare și tragere, permițând manipularea sarcinilor grele, asigurarea încărcăturii și echipamentele de tensionare în industrii precum marină, agricultură și construcții.

Filtru
Cadru Material: Oţel , Tip angrenaj: Angrenaj cilindric
StilModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
DL1800A
Cupru Bronz MetalicPudră acoperită10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€142.68
B
DL1402A
Cupru Bronz MetalicPudră acoperită4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€74.74
C
DL2500AB
Cupru Bronz MetalicPudră acoperită17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€195.77
D
DL900A
SilverPlacat cu zinc3.2:17"4"5.125 "5.25 "€46.14

Troliu manual cu clichet din seria DL

Troliurile manuale cu angrenaje cilindrice Dutton-Lainson sunt utilizate pentru deplasarea orizontală a sarcinilor în remorci și transportoare. Aceste trolii de mână din oțel dispun de un cadru acoperit cu pulbere pentru protecție împotriva coroziunii și au o capacitate maximă de reținere de 2500 lb. Sunt echipate cu mâner cu clichet pentru o funcționare rapidă, cu mâner cauciucat pentru confort și tragere ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile și în finisaj zincat Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Începeți prin a atașa în siguranță troliul la o suprafață sau o structură de montaj stabilă. Troliul trebuie să fie ferm ancorat pentru a asigura stabilitatea în timpul funcționării.
  • Pentru a ridica sau a trage o sarcină, operatorul cuplează mecanismul cu clichet rotind mânerul în direcția dorită. Rotirea mânerului în sensul acelor de ceasornic înfășoară de obicei cablul sau cureaua pe tamburul troliului, ridicând sarcina. Dimpotrivă, rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic permite coborârea sau tracțiunea controlată a sarcinii.

DESCRIERE

  • Acestea au un cadru din oțel, asigurând rigiditate structurală și longevitate în aplicații solicitante.
  • Aceste troliuri manuale cu clichet Dutton-Lainson Seria DL de 2500 lb sunt echipate cu un mecanism cu roți dințate drepte, cunoscut pentru precizia și rezistența în gestionarea sarcinii.
  • Ele vin cu finisaj de protecție acoperit cu pulbere și zincat, sporind rezistența la coroziune și uzura mediului.
  • Aceste mânere din oțel cu clichet oferă o prindere sigură și ergonomică pentru o operare eficientă, chiar și atunci când aveți de-a face cu sarcini grele.

Întrebări Frecvente

Cum să curățați și să întrețineți aceste troliuri manuale cu clichet din seria DL Dutton-Lainson de 2500 lb?

Curățarea implică ștergerea troliului cu o cârpă curată și un solvent ușor pentru a îndepărta murdăria și resturile. Lubrifiați în mod regulat piesele în mișcare pentru a asigura o funcționare lină. Verificați uzura și deteriorarea, înlocuind prompt componentele uzate pentru a menține performanța.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg troliurile potrivite pentru aplicația mea?

Luați în considerare capacitatea maximă de încărcare necesară, tipul de sarcină (ridicare sau tragere) și locul de montare. Asigurați-vă compatibilitatea cu utilizarea prevăzută și verificați dacă respectă standardele de siguranță pentru aplicația dvs.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?