Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1800A, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE | AC4DUR 2Z602 / 15501

DUTTON-LAINSON Troliu manual DL1800A, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE

În stoc
Element: AC4DUR Model: DL1800ACrucea Ref: 2Z602 / 15501

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€128.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual cu clichet
Capacitatea de încărcare a primului strat1800 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu70 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu130 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu47 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu97 ft.
Culoarea cadruluiCupru Bronz Metalic
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie10.3: 1, 5.4: 1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime9.5 "
Inălțime totală6.875 "
Lungime totală8.125 "
Lățimea totală6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1525
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Troliu de tragere cu 1800 viteze Dutton-Lainson DL2A conceput pentru tragerea de obiecte precum remorci și bărci mici pentru aplicații navale și șantier naval
    • Clichet reversibil brevetat pentru facilitarea înfășurării cablului / curelei pe tamburul troliului în ambele direcții
    • Sistem dual cu arbore de transmisie pentru schimbarea rapidă a mânerului de la viteză mare la manivelă redusă a treptelor pentru a trage cu ușurință sarcini grele
    • Ideal pentru tragere orizontală și are funcționare cu roată liberă pentru îndepărtarea fără probleme a firului
    • Finisaj TUFFPLATE zincat pentru rezistență ridicată la abraziune și durabilitate
    • Mâner de fixare rapidă, cu prindere turnată antiderapantă, pentru confortul utilizatorului
    • Include kit de cleme pentru instalarea cablului tamburului troliului
    • Frână inclusă (nu)

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1402A, 1400 lb, raport de transmisie 4.4:1, lungime mâner de 9.5 inchi | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402ACupru Bronz MetalicPudră acoperită4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€87.06
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL2500AB, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABCupru Bronz MetalicPudră acoperită17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€212.52
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL900A, 900 lb, raport de transmisie 3.2:1, lungime mâner de 7 inchi | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900ASilverPlacat cu zinc3.2:17"4"5.125 "5.25 "€46.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON Troliu manual DL1800A, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE
€128.42 /unitate