AKRO-MILS 30250 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30250 sunt folosite în depozite, ateliere, garaje, spații comerciale sau birouri pentru depozitarea și organizarea mărfurilor mici și mijlocii.

Filtru
Înălțimea interioară: 6 3 / 4 " , Lungime interioară: 14 " , Lățimea interioară: 14 3 / 4 " , Lungime: 14 "până la 16" , Capacitate de incarcare: 75 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 7" , Lungime exterioară: 14 3 / 4 " , Lățimea exterioară: 16 1 / 2 " , latime: 16 "până la 18"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30250NEGRU
Negru6€40.54
B
30250BLU
Albastru6€40.54
C
30250CLAR
clar6€33.76
D
30250VERDE
Verde6€40.54
E
30250RED
Roșu6€40.54
F
30250PIATRA
Piatră6€40.54
G
30250 GALBEN
Galben6€40.54

30250 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30250 sunt folosite în depozite, ateliere, garaje, spații comerciale sau birouri pentru depozitarea și organizarea mărfurilor mici și mijlocii.

DESCRIERE

  • Aceste coșuri de raft sunt dotate cu o deschidere frontală largă a buncărului pentru un acces ușor.
  • Acestea au o construcție din plastic pentru a rezista la coroziune și pentru a nu fi afectate de acizi slabi și alcalii.
  • Aceste coșuri de rafturi de 7 inci înălțime se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile.
  • Sunt disponibile în culorile piatră, verde, negru, violet, roșu, albastru, albastru deschis, clar și galben și au un sistem de stocare cu coduri de culori pentru identificarea diferitelor articole depozitate în aceeași zonă.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29302 Suport pentru carduri: Este folosit pentru realizarea de compartimente în coșurile de raft și vine într-un stil transparent.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a pubelor pentru suspendare/stivuire Akro-Mils seria 30250?

Pot susține încărcături de până la 75 lb.

Aceste pubele pot fi agățate pe un perete?

Da, aceste pubele sunt concepute pentru a fi agățate pe perete sau stivuite pe un raft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?