AKRO-MILS 30250SCLAR Coș de agățat/stivuit, înălțime de 7 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 14-3/4 inci, transparent | AD8GRF 4KET1

AKRO-MILS 30250SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 16-1/2 inci lățime, 14-3/4 inci lungime, transparent

În stoc
Element: AD8GRF Model: 30250SCLARRef încrucișat: 4KET1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33.76 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
Culoriclar
Lungimea interioară a fundului12 "
Înălțimea interioară6 3 / 4 "
Lungime interioară14 "
Lățimea interioară14 3 / 4 "
Lungime14 "până la 16"
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară14 3 / 4 "
Lățimea exterioară16 1 / 2 "
Cantitate pachet6
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30250STONE Coș de agățat/stivuit, 7 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 14-3/4 inch înălțime, piatră | AB3MWJ 1UGN8 30250PIATRAPiatră6€40.55
AKRO-MILS 30250GREEN Coș de agățat/stivuit, înălțime de 7 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 14-3/4 inci Verde | AC3DZQ 2RV72 30250VERDEVerde6€40.55
AKRO-MILS 30250RED Coș pentru agățat/stivuitor, 7 inci înălțime, 16-1/2 inci lățime, 14-3/4 inch lungime, roșu | AC3TKR 2W076 30250REDRoșu6€40.55
AKRO-MILS 30250BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 16-1/2 inci lățime, 14-3/4 inci lungime, albastru | AC3TRT 2W780 30250BLUAlbastru6€40.55
AKRO-MILS 30250BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 7 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 14-3/4 inci, negru | AC9NTT 3HRY7 30250NEGRUNegru6€40.55
AKRO-MILS 30250YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 16-1/2 inchi lățime, 14-3/4 inci lungime, galben | AE6ZFH 5W875 30250 GALBENGalben6€40.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30250SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 16-1/2 inci lățime, 14-3/4 inci lungime, transparent
€33.76 /unitate