Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1402A, 1400 lb, raport de transmisie 4.4:1, lungime mâner de 9.5 inchi | AC4DUQ 2Z601 / 15301

DUTTON-LAINSON Troliu manual DL1402A, 1400 lb, raport de transmisie 4.4:1, lungime mâner de 9.5 inchi

În stoc
Element: AC4DUQ Model: DL1402ACrucea Ref: 2Z601 / 15301
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
€87.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual cu clichet
Capacitatea de încărcare a primului strat1400 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu40 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu74 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu56 ft.
Culoarea cadruluiCupru Bronz Metalic
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie4.4:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime9.5 "
Inălțime totală5 9 / 16 "
Lungime totală7 1 / 16 "
Lățimea totală5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9925
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Troliu de tragere Dutton-Lainson DL1402A conceput pentru tragerea de obiecte grele, inclusiv remorci și bărci mici, pentru aplicații navale și șantier naval
    • Clichet reversibil brevetat pentru facilitarea înfășurării cablului / curelei pe tamburul troliului în ambele direcții
    • Ideal pentru tragere orizontală și are funcționare cu roată liberă pentru îndepărtarea fără probleme a firului
    • Finisaj TUFFPLATE zincat pentru rezistență ridicată la abraziune și funcționare pe termen lung
    • Mâner cu mâner turnat antiderapant pentru confortul utilizatorului
    • Include kit de cleme pentru instalarea cablului tamburului troliului
    • Frână inclusă (nu)

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1800A, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800ACupru Bronz MetalicPudră acoperită10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€128.42
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL2500AB, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABCupru Bronz MetalicPudră acoperită17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€212.52
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL900A, 900 lb, raport de transmisie 3.2:1, lungime mâner de 7 inchi | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900ASilverPlacat cu zinc3.2:17"4"5.125 "5.25 "€46.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON Troliu manual DL1402A, 1400 lb, raport de transmisie 4.4:1, lungime mâner de 9.5 inchi
€87.06 /unitate