Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu manual DUTTON-LAINSON DL900A, 900 lb, raport de transmisie 3.2:1, lungime mâner de 7 inchi | AF2XXZ 6Z001 / 14914

DUTTON-LAINSON Troliu manual DL900A, 900 lb, raport de transmisie 3.2:1, lungime mâner de 7 inchi

În stoc
Articol: AF2XXZ Model: DL900ACrucea Ref: 6Z001 / 14914
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
€46.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual cu clichet
Capacitatea de încărcare a primului strat900 lb.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu40 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu30 ft.
Culoarea cadruluiSilver
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie3.2:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime7"
Inălțime totală4"
Lungime totală5.125 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Troliu de tragere Dutton-Lainson DL900A conceput pentru tragerea de obiecte grele, inclusiv remorci și bărci mici, pentru aplicații navale și șantier naval
    • Dispune de funcționare cu roată liberă pentru îndepărtarea fără probleme a firului, ideal pentru tragere orizontală
    • Finisaj TUFFPLATE zincat pentru rezistență la rugină și funcționare durabilă
    • Mâner cu prindere turnată antiderapantă pentru confortul utilizatorului
    • Frână inclusă (nu)
    • Capacitate tambur pentru cablu 1/8 inch (88 ft)

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1402A, 1400 lb, raport de transmisie 4.4:1, lungime mâner de 9.5 inchi | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402ACupru Bronz MetalicPudră acoperită4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€87.06
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1800A, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800ACupru Bronz MetalicPudră acoperită10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€128.42
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL2500AB, lungime mâner de 9.5 inchi, finisaj TUFFPLATE | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABCupru Bronz MetalicPudră acoperită17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€212.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON Troliu manual DL900A, 900 lb, raport de transmisie 3.2:1, lungime mâner de 7 inchi
€46.14 /unitate