Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3306000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, 25 buc | AB6QKR 22A660

MKT FASTENING 3306000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKR Model: 3306000Crucea Ref: 22A660

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime1.75 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.75 "
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3300
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3306000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, 25 buc.
€70.68 /ambalaj