Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.200.0040 Șurub cu cap cu cap tubular din oțel plat M20 x 2.50, 40 mm lungime, 25 buc | AH7VCA 38DG30

GRAINGER M07470.200.0040 Șurub cu cap tubular din oțel plat M20 x 2.50, lungime 40 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AH7VCA Model: M07470.200.0040Crucea Ref: 38DG30
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
€61.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.40.32mm
Inaltimea capului10.16mm
Tip capPlat
Lungime40mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.200.0040 Șurub cu cap tubular din oțel plat M20 x 2.50, lungime 40 mm, 25 buc.
€61.09 /ambalaj