SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate din seria PGA


Filtru
Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip cadru: PGA , Număr de poli: 3
StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A
PGA36040U43A
400600-
RFQ
B
PGA36060U43A
600A600V-
RFQ
C
PGA36080CU31A
800600-
RFQ
C
PGA36080CU33A
800600-
RFQ
B
PGA36080
800A600V€15,766.63
D
PGA36100
1000A600V€20,010.10
D
PGA36120
1200A600V€20,010.10
D
PGA36120U41A
1200A600V€20,010.10
D
PGA36120U44A
1200A600V€24,589.75

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria PGA

Întreruptoarele PGA din seria Square D sunt proiectate pentru a fi utilizate cu panouri și centre de sarcină pentru protejarea circuitelor electrice de scurtcircuit și suprasarcină de curent. Aceste întrerupătoare sunt dotate cu instalație de montare tip I-Line pentru o instalare ușoară și sunt potrivite pentru aplicații cu alimentare inversă. Acestea sunt echipate cu terminale cu urechi de linie și de sarcină pentru a găzdui fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3 AWG. Aceste întreruptoare, cu configurație cu 3 poli, sunt capabile să furnizeze o capacitate maximă de întrerupere de 35 kA la 480 V și aderă la standardele UL, CSA și IEC. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 600 și 1200A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?