SQUARE D PGA36080CU31A Întrerupător cu carcasă turnată, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH

SQUARE D PGA36080CU31A Întrerupător cu carcasă turnată, 800 A, MicroLogic 3.0, I-Line

Element: CE6HJH Model: PGA36080CU31A

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi800
Tip cadruPGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)51.44
Lățimea navei (cm)29.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D PGA36080CU31A PowerPact P întrerupător adecvat pentru protejarea dispozitivelor sensibile împotriva pericolelor electrice (suprasarcină sau scurtcircuite)
    • Dispune de o unitate de declanșare electronică standard cu senzor MicroLogic 3.0 pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee.
    • Sistem unic de montare I-Line și urechi pe partea de sarcină pentru a reduce timpul de oprire a instalației și cablajului
    • Carcasa turnată ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și mecanismele într-un spațiu mic
    • Adăpostește fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3/0 AWG
    • Respectă standardele UL, IEC, CE, CCC, NMX și NEMA

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D PGA36060U43A Întrerupător I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
RFQ
SQUARE D PGA36080 Întrerupător I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGA36100 Întrerupător I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€20,865.49
SQUARE D PGA36120 Întrerupător I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPK PGA361201200A600V€20,865.49
SQUARE D PGA36120U41A Întrerupător I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€20,865.49
SQUARE D PGA36120U44A Întrerupător I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PGA36040U43A Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC la 480V | CE6HJJ PGA36040U43A400600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PGA36080CU31A Întrerupător cu carcasă turnată, 800 A, MicroLogic 3.0, I-Line