PROTO Aliniere Pry Bars


Filtru
Culoare: Negru , Material: Oțel forjat cu conținut ridicat de carbon , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț (ex. TVA)
A
J2116
1 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "€38.54
A
J2124
3 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€66.69
A
J2120
5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€49.85
A
J2125
7 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "€108.12

Aliniere Pry Bars

Barele de aliniere Proto sunt proiectate pentru operațiuni de demolare, poziționare, extragere și aliniere a găurilor de șuruburi în aplicații de minerit, incendiu și siguranță, construcții, service auto și întreținere și reparații. Aceste bare de aliniere certificate ASME au o construcție din oțel forjat cu conținut ridicat de carbon, care minimizează daunele cauzate de impact, oferă rezistență ridicată la uzură și oferă un echilibru între ductilitate și rezistență. În plus, au și finisaj cu oxid negru pentru protecție împotriva substanțelor chimice industriale dure și pentru a asigura durabilitatea pe termen lung. Alegeți dintr-o gamă largă de bare de levier, disponibile în grosimi variind de la 1/2 la 7/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?