PARKER Mamelon lung hexagonal masculin


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa: Amenajarea Pipe , Conformitate: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Tipul conexiunii: MNPT , Lungime: 2" , Număr de găuri: 1 , Diametru exterior: 1 / 8 " , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
6-6 MHLN-B 2.0
3 / 4 "4000 psi3 / 8 "€4.35
A
4-4 MHLN-B 2.0
5 / 8 "4100 psi1 / 4 "€29.81
A
8-8 MHLN-B 2.0
7 / 8 "3900 psi1 / 2 "€73.99
A
8-8 MHLN-B 3.0
7 / 8 "3900 psi1 / 2 "€88.16
A
2-2 MHLN-B 2.0
7 / 16 "5600 psi1 / 8 "€27.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?