Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Male Hex Long Npple 1/2 inch x 2 inch Mnpt | AA9HMF 1DFW9

PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Male Hex Npple lung 1/2 inch x 2 inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HMF Model: 8-8 MHLN-B 2.0Crucea Ref: 1DFW9
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
€73.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon lung hexagonal masculin
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime2"
Presiune maximă3900 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Male Hex Long Npple 1/4 inch x 2 inch Mnpt | AA9HMB 1DFW5 4-4 MHLN-B 2.05 / 8 "4100 psi1 / 4 "€29.81
PARKER 6-6 MHLN-B 2.0 Male Hex Long Npple 3/8 inch x 2 inch Mnpt | AA9HME 1DFW8 6-6 MHLN-B 2.03 / 4 "4000 psi3 / 8 "€4.36
PARKER 8-8 MHLN-B 3.0 Male Hex Long Npple 1/2 inch x 3 inch Mnpt | AA9HMG 1DFX1 8-8 MHLN-B 3.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€88.16
PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 mamelon hexagonal lung 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi | AF7GWF 20YZ86 2-2 MHLN-B 2.07 / 16 "5600 psi1 / 8 "€27.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Male Hex Npple lung 1/2 inch x 2 inch Mnpt
€73.99 /unitate