Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bară de aliniere PROTO J2120, tip capăt plat, diametru de 5/8 inchi, lungime de 18 inchi | AD2KZR 3R548

PROTO Bară de aliniere J2120, tip capăt plat, diametru de 5/8 inchi, lungime de 18 inchi

În stoc
Articol: AD2KZR Model: J2120Crucea Ref: 3R548
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
€49.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAliniere Pry Bar
CuloriNegru
Diametru5 / 8 "
MaterialOțel forjat cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală18 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205593010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru poziționare, curiozitate și operațiuni de aliniere în aplicații de construcție, întreținere și reparații
    • Construcție forjată din oțel cu conținut ridicat de carbon pentru rezistență completă împotriva abuzului industrial, rezistență și durabilitate pe termen lung
    • Respectă standardele ASME

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
PROTO J2116 Pry Bar, finisaj cu oxid negru, 16 inch lungime, 1/2 inch grosime | AD2KZQ 3R547 J21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "€38.54
PROTO J2124 Bară de aliniere, 24 inch lungime, capăt plat, 3/4 inch grosime | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€66.68
PROTO J2125 Bară cu mâner, tip capăt plat, lungime 30 inchi, diametru 3/4 inci | AD2KZU 3R550 J21257 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "€108.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Bară de aliniere J2120, tip capăt plat, diametru de 5/8 inchi, lungime de 18 inchi
€49.85 /unitate