BUSSMANN Siguranțe britanice și IEC din seria C22M


Filtru
Stilul corpului: Siguranțe de cartuș , Diametru: 22mm , Dimensiunea siguranței / grup: 22 58 mm x mm , Tip siguranță: Întârziere / suflare lentă , Evaluare întreruperi: 125A , Lungime: 58mm , Mfr. Serie: C22M , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Link siguranță , Tip de terminare: Tăia , Tip: BS88 Siguranță standard britanică
StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentArticolTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
C22M80
-80Asiguranțele500 VAC€62.10
B
C22M2
-2Asiguranțele690 VAC€63.04
C
C22M10
-10Asiguranțele690 VAC€63.04
B
C22M16
-16Asiguranțele690 VAC€60.73
D
C22M80S
500 VAC80Asiguranțele500 VAC€79.13
B
C22M32S
690 VAC32Asiguranțele690 VAC€79.13
E
C22M40
690 VAC40ASiguranţă fuzibilă690 VAC€62.10
F
C22M25
690 VAC25ASiguranţă fuzibilă690 VAC€55.11
G
C22M50
690 VAC50Asiguranțele690 VAC€62.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?