Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN C22M40, legătură cu siguranțe, 690VAC, 40A, siguranță cu cartuș | BC8JAT

BUSSMANN Siguranță specială C22M40, legătură cu siguranță, 690 VCA, 40 A, siguranță cu cartuș

În stoc
Articol: BC8JAT Model: C22M40
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
€62.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent40A
Diametru22mm
Dimensiunea / grupul siguranței22 58 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii125A
Lungime58mm
Mfr. SerieC22M
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsLink siguranță
Tip de terminareTăia
TipBS88 Siguranță standard britanică
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0537

Detalii produs:

    • Seria C22M

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentArticolTensiune (AC)Preț
Siguranță specială BUSSMANN C22M80, 80A, 500VAC | BC8QAW C22M80-80Asiguranțele500 VAC€62.10
Siguranță specială BUSSMANN C22M50, 50A, 690VAC | BD2FVC C22M50690 VAC50Asiguranțele690 VAC€62.10
Siguranță specială BUSSMANN C22M25, legătură cu siguranțe, 690VAC, 25A, siguranță cu cartuș | BD2GTK C22M25690 VAC25ASiguranţă fuzibilă690 VAC€55.12
Siguranță specială BUSSMANN C22M32S, 32A, 690VAC | BD3KCA C22M32S690 VAC32Asiguranțele690 VAC€79.12
Siguranță specială BUSSMANN C22M16, 16A, 690VAC | BD3PQB C22M16-16Asiguranțele690 VAC€60.73
Siguranță specială BUSSMANN C22M10, 10A, 690VAC | BD4BJN C22M10-10Asiguranțele690 VAC€63.04
Siguranță specială BUSSMANN C22M80S, 80A, 500VAC | BD4LBH C22M80S500 VAC80Asiguranțele500 VAC€79.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială C22M40, legătură cu siguranță, 690 VCA, 40 A, siguranță cu cartuș
€62.10 /unitate