STAFFORD MFG Seria de soluții, cuplaje de arbore din oțel inoxidabil cu gaură prelucrabilă


Filtru
grad: 303 , Dimensiunea canalului cheie: 6 mm , Material: Oţel inoxidabil , Material șurub: Oțel inoxidabil 18-8
StilModelDimensiunea canaluluiCanalul de cheie AÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLungimea totală aTipPreț (ex. TVA)
A
5S100100REM
1"-2"1/4-28 x 3/43"Putere mare€257.54
RFQ
B
5S100100REMK
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Putere mare€311.43
RFQ
A
5S108108REM
1-1/2 "-2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Putere mare€359.32
RFQ
B
5S108108REMK
1-1/2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Putere mare€426.08
RFQ
A
5S104104REM
1-1/4 "-2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Putere mare€366.41
RFQ
B
5S104104REMK
1-1/4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Putere mare€420.33
RFQ
B
5S102102REMK
1-1/8 "1 / 4 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Putere mare€311.41
RFQ
A
5S102102REM
1-1/8 "-2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Putere mare-
RFQ
B
5S112112REMK
1-3/4 "3 / 8 "3"5 / 16-24 x 14.500 "Putere mare-
RFQ
A
5S112112REM
1-3/4 "-3"5 / 16-24 x 14.500 "Putere mare-
RFQ
A
5S106106REM
1-3/8 "-2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Putere mare-
RFQ
B
5S106106REMK
1-3/8 "5 / 16 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Putere mare-
RFQ
B
5S008008REMK
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Putere mare€180.39
RFQ
A
5S008008REM
1 / 2 "-1.250 "8-32 x 1/21.875 "Putere mare€158.54
RFQ
B
5S200200REMK
2"1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Putere mare-
RFQ
A
5S200200REM
2"-3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Putere mare-
RFQ
B
5S012012REMK
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Putere mare€247.31
RFQ
A
5S012012REM
3 / 4 "-1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Putere mare€195.70
RFQ
A
5S010010REM
5 / 8 "-1.500 "10-32 x 5/82.250 "Putere mare€169.21
RFQ
B
5S010010REMK
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Putere mare€240.91
RFQ
A
5S014014REM
7 / 8 "-1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Putere mare€243.66
RFQ
B
5S014014REMK
7 / 8 "3 / 16 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Putere mare-
RFQ
C
5SM008008REMK
8 mm2 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmProfil scăzut-
RFQ
D
5SM008008REM
8 mm-18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmProfil scăzut€113.54
RFQ
C
5SM010010REMK
10 mm3 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmProfil scăzut€182.98
RFQ
D
5SM010010REM
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmProfil scăzut€119.87
RFQ
D
5SM012012REM
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmProfil scăzut€150.47
RFQ
C
5SM012012REMK
12 mm5 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmProfil scăzut€161.77
RFQ
D
5SM016016REM
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmProfil scăzut€161.24
RFQ
C
5SM016016REMK
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmProfil scăzut-
RFQ
D
5SM020020REM
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut€161.45
RFQ
C
5SM020020REMK
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut€223.65
RFQ
D
5SM025025REM
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut-
RFQ
C
5SM025025REMK
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmProfil scăzut-
RFQ
C
5SM030030REMK
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmProfil scăzut-
RFQ
D
5SM030030REM
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmProfil scăzut-
RFQ
D
5SM035035REM
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmProfil scăzut-
RFQ
C
5SM035035REMK
35 mm10 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmProfil scăzut-
RFQ
C
5SM040040REMK
40 mm12 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmProfil scăzut-
RFQ
D
5SM040040REM
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmProfil scăzut-
RFQ
C
5SM045045REMK
45 mm14 mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmProfil scăzut-
RFQ
D
5SM045045REM
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmProfil scăzut-
RFQ
C
5SM050050REMK
50 mm14 mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmProfil scăzut-
RFQ
D
5SM050050REM
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmProfil scăzut-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?