SHEPHERD CASTER Rola de placă rigidă


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 5 / 16 " , Raza de pivotare: 0"
StilModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț (ex. TVA)
A
PRI40120ZN-3R
Nu0 - 299 lb.Cauciuc1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C€16.23
B
PGR60120ZN-TPR33 (GG)
Da300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€34.75
B
PGR60120ZN-TPU33 (GG)
Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€37.62
B
PGR40120ZN-TPU22 (GG)
Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.26
B
PGR40120ZN-TPR22 (GG)
Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.33
B
PGR50120ZN-TPR22 (GG)
Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€27.60
B
PGR30120ZN-TPU21 (GG)
Da0 - 299 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.66
B
PGR30120ZN-TPR21 (GG)
Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.85
B
PGR50120ZN-TPU22 (GG)
Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€31.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?