Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTĂ PĂSTRĂRII PGR30120ZN-TPR21(GG) cu placă rigidă 210 lb 3 inchi diametru | AB9XGW 2G059

SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21(GG) Rolă cu placă rigidă 210 lb 3 inci diametru

În stoc
Articol: AB9XGW Model: PGR30120ZN-TPR21 (GG)Crucea Ref: 2G059
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
€21.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru85 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-3/4"
Rating de încărcare210 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală4.25 "
Dimensiunea plăcii2-5/8 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaC
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț
ROTĂ PĂSTRĂRII PGR30120ZN-TPU21(GG) cu placă rigidă 250 lb 3 inchi diametru | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Da0 - 299 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.67
ROȚĂ PĂBUNĂ PGR40120ZN-TPU22(GG) Rolă cu placă rigidă 300 lb 4 inci diametru | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.26
ROȚĂ PĂBUNĂ PGR50120ZN-TPU22(GG) Rolă cu placă rigidă 315 lb 5 inci diametru | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€31.35
ROȚĂ PĂBUNĂ PGR40120ZN-TPR22(GG) Rolă cu placă rigidă 260 lb 4 inci diametru | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.33
ROȚĂ PĂBUNĂ PGR50120ZN-TPR22(GG) Rolă cu placă rigidă 280 lb 5 inch diametru | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€27.60
ROȚĂ PĂBUNĂ PGR60120ZN-TPR33(GG) Rolă cu placă rigidă 300 lb 6 inch diametru | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Da300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€34.75
ROTĂ PĂSTRĂRII PGR60120ZN-TPU33(GG) cu placă rigidă 300 lb 6 inch diametru | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€37.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21(GG) Rolă cu placă rigidă 210 lb 3 inci diametru
€21.85 /unitate