DAYTON Suflantă în linie, 11 inch


Filtru
Tip rulment: Bloc de pernă sigilat , CFM @ 0.750-in. SP: 1078 , CFM @ 1.000-in. SP: 831 , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Poziție de montare: Vertical orizontal , Faza: 1 , Diametru arbore: 3 / 4 " , Control de viteza: 1DGV2 , Voltaj: 115 , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Inclinare înapoi
StilModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPÎnălţimeDia admisie.Max. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisiePreț (ex. TVA)
A
2RB89
---17 "7-3/4 "-21 "160 ° F€2,444.95
B
2RB86
1.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3/8 "0.030.060.1016 "120 ° F€1,942.47
B
2RB87
3.11725145517 "8-1/4 "0.2521 "120 ° F€2,384.03

Suflantă în linie, 11 inch

Suflantele inline Dayton, 11 inch, sunt fabricate pentru aplicații interioare cu aer curat în clădiri industriale sau comerciale. Au un design compact, fără supraîncărcare, care oferă o eficiență ridicată la niveluri scăzute de zgomot. Au panouri pe fiecare parte care oferă acces frecvent la componentele interne ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în linie, disponibile în opțiuni de lățime de 15 și 17 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?