Suflantă în linie DAYTON 2RB86 11 inch cu tracțiune directă 3 viteze | AC3BJV

DAYTON 2RB86 Suflantă în linie 11 inch cu tracțiune directă, 3 viteze

În stoc
Articol: AC3BJV Model: 2RB86

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,942.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
RPM suflantă1050 1300 1550
CFM @ 0.000-In. SP62 377 920
CFM @ 0.125-In. SP475 660 830
CFM @ 0.250-In. SP275 523 720
CFM @ 0.375-In. SP- 352 604
CFM @ 0.500-In. SP- - 462
CFM @ 0.625-In. SP- - 276
Amplificatori de încărcare completă1.7/1.3/1.0
Înălţime15 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.8-3/8 "
Înălțimea de admisie (în.)11-7 / 8
Lățime admisie (in.)11-7 / 8
Max. BHP0.030.060.10
Max. Adâncime16 "
Max. Temp admisie120 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/8
RPM motor105013001550
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.7-3/4 "
Înălțimea de ieșire11.875 "
Lățime de ieșire11.875 "
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.4.9/7.6/9.6
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.4.5 6.7 9.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.4.5/6.4/8.7
Control de viteza1DGV2
TipDirect Drive Centrifugal, 3 viteze
Voltaj115
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.9425
Înălțimea navei (cm)45.97
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPÎnălţimeDia admisie.Max. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisiePreț
Suflant în linie DAYTON 2RB87 11 1/2 inch Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1/4 "0.2521 "120 grade F€2,384.03
DAYTON 2RB89 Suflantă în linie 11 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC3BJY 2RB89---17 "7-3/4 "-21 "160 grade F€2,444.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RB86 Suflantă în linie 11 inch cu tracțiune directă, 3 viteze
€1,942.47 /unitate