Suflant în linie DAYTON 2RB87 11 1/2 inch Directdrive | AC3BJW

DAYTON 2RB87 Suflant în linie 11 1/2 inch Directdrive

În stoc
Articol: AC3BJW Model: 2RB87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,384.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
RPM suflantă1725
CFM @ 0.000-In. SP1455
CFM @ 0.125-In. SP1403
CFM @ 0.250-In. SP1350
CFM @ 0.375-In. SP1292
CFM @ 0.500-In. SP1227
CFM @ 0.625-In. SP1156
CFM @ 0.750-In. SP1078
CFM @ 1.000-In. SP831
Amplificatori de încărcare completă3.1
Înălţime17 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.8-1/4 "
Înălțimea de admisie (în.)13-7 / 8
Lățime admisie (in.)13-7 / 8
Max. BHP0.25
Max. Adâncime21 "
Max. Temp admisie120 grade F
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.8-1/4 "
Înălțimea de ieșire13.875 "
Lățime de ieșire13.875 "
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.1
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.4
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.11.9
Control de viteza1DGV2
TipCentrifugă cu acționare directă
Voltaj115
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.3025
Înălțimea navei (cm)51.31
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPÎnălţimeDia admisie.Max. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisiePreț
Suflantă în linie DAYTON 2RB86 11 inch cu tracțiune directă 3 viteze | AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3/8 "0.030.060.1016 "120 grade F€1,942.47
DAYTON 2RB89 Suflantă în linie 11 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC3BJY 2RB89---17 "7-3/4 "-21 "160 grade F€2,444.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RB87 Suflant în linie 11 1/2 inch Directdrive
€2,384.03 /unitate