PETERSEN PRODUCTS Ștecherul din seria 129


Dopurile pentru țevi gonflabile din seria 129 Petersen Products sunt introduse printr-un robinet fierbinte într-o conductă mare sub presiune pentru reglarea și blocarea debitului de apă caldă.

Filtru
Mărimea găurii: 13 " , Max. Presiune: 100 psi , Max. Temp.: 225 de grade F
StilModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăLungimeMax. DiametruMax. CapLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
129-002
1.75 "6"4"2"184 ft-€2,709.63
A
129-002-CP
1.875 "6"4"2"230 ft-€2,980.59
A
129-003-CP
2.8759"2.8753"230 ft7.5 "€2,851.00
A
129-003
2.875 "9"6"3"184 ft-€2,591.82
A
129-004
3.75 "11 "9"4"184 ft-€2,591.82
A
129-006
3.75 "14 "9"6"184 ft-€3,063.06
A
129-004-CP
3.875 "11 "3.875 "4"230 ft11 "€2,851.00
A
129-006-CP
3.875 "14 "3.875 "6"265 ft12 "€3,601.06
A
129-010
5.75 "20 "5.75 "10 "138 ft20 "€3,769.92
A
129-008-CP
5.75 "17 "12 "8"276 ft-€3,958.42
A
129-008
5.75 "17 "5.75 "8"184 ft16 "€3,298.68
A
129-012
7.75 "23 "18 "12 "138 ft-€4,241.16
A
129-010-CP
7.75 "20 "7.75 "10 "276 ft20 "€5,277.89
A
129-014
7.75 "26 "7.75 "13.25 "115 ft28 "€5,654.88
A
129-018
9.75 "32 "27 "17.25 "115 ft-€8,266.33
A
129-012-CP
9.75 "23 "18 "12 "230 ft-€5,372.14
A
129-020
9.75 "35 "9.75 "19.25 "115 ft40 "€10,622.54
A
129-014-CP
9.75 "26 "9.75 "13.25 "230 ft28 "€7,916.83
A
129-016
9.75 "29 "9.75 "15.25 "115 ft32 "€6,322.47
A
129-016-CP
11.75 "29 "11.75 "15.25 "230 ft32 "€8,851.46
B
129-014-D
11.75 "31.5 "10.5 "13.25 "115 ft-€16,964.64
A
129-024
11.75 "42 "36 "24 "115 ft-€13,783.77
A
129-036
11.75 "61 "54 "36 "86.6 ft-€27,920.97
A
129-018-CP
11.75 "32 "11.75 "17.25 "230 ft36 "€11,572.87
A
129-020-CP
11.75 "35 "11.75 "19.25 "230 ft40 "€14,871.55
A
129-028
11.75 "49 "42 "28 "115 ft-€21,677.04
A
129-032
11.75 "55 "11.75 "32 "92 ft64 "€25,407.69
A
129-030
11.75 "52 "11.75 "30 "115 ft60 "€23,090.76
C
129-016-D
12.7 "35 "12 "15.25 "115 ft--
RFQ
B
129-018-D
12.7 "41 "16 "17.25 "90 ft-€21,205.80
A
129-024-CP
13 "42 "36 "23.5 "230 ft-€19,297.28
C
129-024-D
14.8 "51 "20 "23.25 "69 ft-€34,989.57
B
129-020-D
14.8 "43 "16 "19.25 "90 ft-€31,031.15
A
129-042
15 "71 "15 "42.25 "46 ft84 "€31,690.89
A
129-040
15 "66 "15 "40 "46 ft-€29,766.66
A
129-054
15 "90 "81 "54.25 "35 ft-€38,406.06
A
129-030-CP
15 "52 "15 "29.5 "230 ft60 "€32,327.06
A
129-028-CP
15 "49 "15 "27.5 "230 ft56 "€30,347.86
A
129-048
15 "81 "72 "48.25 "35 ft-€35,028.84
B
129-030-D
16.8 "61 "24 "29.25 "69 ft-€69,507.90
A
129-042-CP
17 "71 "17 "42 "173 ft84 "€66,550.87
A
129-060
17 "100 "90 "60.25 "23 ft-€47,595.24
A
129-048-CP
17 "81 "17 "48 "173 ft96 "€91,074.98
A
129-066
17 "109 "99 "66.25 "23 ft-€56,784.42
A
129-032-CP
17 "55 "17 "31.75 "173 ft64 "€34,300.38
A
129-036-CP
17 "61 "17 "36 "173 ft72 "€39,089.36
A
129-084
19 "137 "126 "84.5 "17 ft-€96,132.96
A
129-072
19 "118 "108 "72.5 "23 ft-€73,984.68
A
129-096
23 "156 "23 "96.5 "17 ft192 "€118,281.24
A
129-054-CP
23 "90 "23 "54 "173 ft108 "€99,855.76
A
129-060-CP
23 "100 "23 "60 "161 ft120 "€161,823.82
A
129-072-CP
29 "118 "29 "72 "138 ft144 "€221,954.04
A
129-066-CP
29 "109 "29 "66 "138 ft132 "€170,353.26
A
129-084-CP
35 "137 "126 "84 "127 ft-€339,669.79
A
129-096-CP
41 "156 "41 "96 "127 ft192 "€417,927.05

DESCRIERE

  • Dopurile pentru țevi gonflabile din seria 129 Petersen sunt configurate cu un mic orificiu fierbinte pentru a menține integritatea conductei și a minimiza riscurile de mediu.
  • Ele pot fi fixate în țevi în afara rotundei pentru a asigura o etanșare mai bună decât opritoarele mecanice.
  • Aceste unități flexibile au greutate redusă pentru a permite o implementare rapidă.
  • Aceste dopuri Multi-Flex au o construcție din poliuretan armat cu nailon balistic pentru utilizare prelungită.
  • Au un diametru mic de dop dezumflat pentru a permite introducerea printr-un mic robinet fierbinte.
  • Acestea pot rezista la presiuni de până la 200 psi și au diametre dezumflate ale dopurilor de la 1 la 41 inci.

Accesorii compatibile

  • Petersen Berbeci de inflație: Sunt utilizate atât pentru umflarea cât și pentru poziționarea dopului prin realizarea unei conexiuni mecanice.
  • Petersen Lansați cilindri: Ele oferă o etanșare în jurul berbecului de umflare, deoarece împinge dopurile de oprire a liniei Multi-Flex în conductă.

Întrebări Frecvente

Cum să asamblați dopuri pentru țevi gonflabile?

  • Atașați o șa de batere.
  • Atașați o supapă cu orificiu complet.
  • Închideți supapa și testați șaua și supapa pentru scurgeri.
  • Atașați echipamentul de foraj cu filetare la cald la supapă.
  • Deschideți complet supapa.
  • Deschideți supapa de îndepărtare a așchiilor.
  • Găuriți gaura de robinet fierbinte.
  • Închideți robinetul fierbinte.
  • Scoateți echipamentul de foraj cu filet la cald.

Care sunt măsurile de siguranță de urmat înainte de a instala dopuri pentru țevi gonflabile?

  • Stați departe de zona care este aliniată cu capetele prizei în timpul utilizării.
  • Nu folosiți spălatoare sau dopuri standard cu substanțe chimice care pot ataca nailon/nitril/poliuretan sau la temperaturi de peste 180 de grade Fahrenheit.
  • Verificați produsul înainte și după fiecare utilizare.
  • Introduceți dopurile complet în conductă.
  • Asigurați-vă că poziționați întotdeauna ștecherul acolo unde nu există proeminențe sau margini ascuțite.
  • Înainte de a instala sub apă, poate fi obligatoriu să umflați ușor dopul.

Ce componente de conectare la robinet la cald sunt utilizate cu dopurile pentru țevi gonflabile?

  • Conectați cilindrul de lansare
  • Berbec de umflare
  • Șa de batere
  • Supapă de robinet
  • Echipament de robinet la cald
  • Umflă de ancorare a berbecului de umflare

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?