PARKER Mini supapă cu bilă cu 316 căi din oțel inoxidabil 3, comp. x Comp. x Comp.


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: Comp. x Comp. x Comp. , Material mâner: Nailon , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: AFP , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: 12 "x 51" , Temp. Gamă: -65 Deg. până la 300 de grade. F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
8A-MB8XPFA-SSP
PârghieWOG de 3000 psi1 / 2 "1 / 2 "€1,067.62
A
4A-MB4XPFA-SSP
PanăWOG de 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€395.03
B
6Z-MB6XPFA-SSP
PanăWOG de 3000 psi-3 / 8 "€558.38
A
2A-MB2XPFA-SSP
PanăWOG de 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€400.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?