Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi compresie 3/8 in | AB3YWA 1WBK2

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi compresie 3/8 inchi

În stoc
Element: AB3YWA Model: 6Z-MB6XPFA-SSPRef încrucișat: 1WBK2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€558.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneComp. x Comp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 3000 psi
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunAFP
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi compresie 1/8 in | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPPanăWOG de 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€400.66
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi compresie 1/4 in | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPPanăWOG de 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€395.03
PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi compresie 1/2 in | AB3BDE 1RCK9 8A-MB8XPFA-SSPPârghieWOG de 3000 psi1 / 2 "1 / 2 "€1,067.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3 căi compresie 3/8 inchi
€558.39 /unitate