BLUFF 20C 60X48 Dockboard Steel 20000 Lb 48 x 60 In | AF4RYM 9HY66

BLUFF 20C 60X48 Placă de andocare oțel 20000 lb 48 x 60 inchi

În stoc
Articol: AF4RYM Model: 20C 60X48Crucea Ref: 9HY66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,327.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
PunteBanda de rulare cu diamante
Capacitate de încărcare20,000 lb.
MaterialOţel
Lungime totală48 "
Lățimea totală60 "
Înălțimea de service5 - 7 "
Înălțimea șinei laterale4"
Grosime3 / 8 "
Lățime utilizabilă54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 240.75
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPunteCapacitate de încărcareMaterialLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
BLUFF 15T6072 Placă de rulare diamant din oțel Dockboard, 15000 lb 72 x 60 inch | AB4VLE 20G264 15T6072Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel72 "60 "8 1/2 până la 11 "5 / 16 "€3,842.37
RFQ
BLUFF 15T7296 Placă de andocare oțel 15000 lb 96 x 72 inch | AB4VLF 20G266 15T7296Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel96 "72 "12 - 15 "5 / 16 "€4,781.08
RFQ
BLUFF 15T8448 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 84 inch | AB4VLG 20G267 15T8448Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel48 "84 "5 - 7 "5 / 16 "€3,270.93
RFQ
BLUFF 15T8460 Placă de andocare oțel 15000 lb 60 x 84 inch | AB4VLH 20G268 15T8460Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel60 "84 "7 - 9 "5 / 16 "€3,629.54
RFQ
BLUFF 15T8472 Placă de andocare oțel 15000 lb 72 x 84 inch | AB4VLJ 20G269 15T8472Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel72 "84 "8 1/2 până la 11 "5 / 16 "€4,018.13
RFQ
BLUFF 20T8448 Dockboard Steel 20000 Lb 48 x 84 in | AB4VLK 20G272 20T8448Banda de rulare cu diamante20,000 lb.Oţel48 "84 "5 - 7 "3 / 8 "€3,590.37
RFQ
BLUFF 20T8460 Dockboard Steel 20000 Lb 60 x 84 in | AB4VLL 20G273 20T8460Banda de rulare cu diamante20,000 lb.Oţel60 "84 "7 - 9 "3 / 8 "€4,361.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 20C 60X48 Placă de andocare oțel 20000 lb 48 x 60 inchi
€3,327.35 /unitate