BLUFF

Din 1968, Bluff Manufacturing fabrică și proiectează echipamente de andocare și depozitare de înaltă calitate. Cu sediul central în Burleson, Texas, SUA, marca beneficiază industriile de transport și logistică. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Despre BLUFF

Catalogul extins al Bluff Manufacturing include niveluri de andocare, rampe de curte, ridicători de roți, balustrade de protecție și plăci și plăci de andocare. Al brandului balustrade sunt utilizate pentru protejarea mașinilor, tablourilor electrice, birourilor din fabrică, transportoarelor, suporturilor pentru scule, docurilor de primire, produselor finite și echipamentelor de răcire. Vin cu finisaj vopsit cu pulbere, asigurând rezistență la uzură și zgârieturi. Aceste șine au un design de ridicare care permite accesul pe termen scurt la anumite zone în siguranță și rapid. Cacealma panouri de andocare asigură o tranziție sigură între docurile de încărcare și vehicule pentru aplicațiile de manipulare a materialelor. Aceste plăci de andocare au o construcție din oțel/aluminiu pentru o mai bună eficiență termică și rezistență la coroziune.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Bluff Manufacturing încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Vestil și Eagle. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Bluff Manufacturing disponibile.

Livrarea

Aceste produse Bluff Manufacturing variază de la dimensiuni mici la mari. Sunt potrivite atât pentru transportul prin curier, cât și pentru transportul aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Tuff Guard Balustradă de siguranță

Balustrada de siguranță Tuff Guard protejează personalul, utilajele, culoarul și zonele de parcare. Ele pot face față impacturilor cu stivuitorul de până la 10000 lb (la 6 mph). Aceste unități sunt echipate cu capace de inserție din plastic ...Citeste mai mult 

Lo-Dock Leveler

Nivelele Lo-Dock sunt instalate pentru a ridica un dock jos la 20 de inchi. Ele pot fi montate cu ușurință pe orice doc de beton fără sudură. Aceste nivelatoare sunt conforme cu standardele ANSI.

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de plăci de andocare oferă Bluff Manufacturing?

Bluff Manufacturing oferă o varietate de plăci de andocare, inclusiv plăci de andocare din aluminiu și oțel, plăci de andocare și plăci de șine. Sunt disponibile în diferite dimensiuni și capacități de greutate pentru a se potrivi cu diferite configurații de docuri de încărcare și vehicule.

Care sunt capacitățile de greutate ale plăcilor de andocare Bluff Manufacturing?

Plăcile de andocare Bluff Manufacturing au capacități de greutate cuprinse între 10000 și 20000 lb, în ​​funcție de tipul și dimensiunea plăcii.

Ce tipuri de rampe de curte oferă Bluff Manufacturing?

Marca oferă diverse rampe de curte, cum ar fi rampe de curte din oțel, aluminiu și montate pe camioane.

Produse exclusive pentru marcă