OMRON Comutator rapid cu piston de acţionare


Filtru
Adâncime: 0.69 " , Tip de actuator: Plunger cu ac
StilModelMax. Înaintea călătorieiLungimea actuatoruluiFormular de contactDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaPreț (ex. TVA)
A
Z-15G
0.016 "NU SE APLICĂSPDT1 "Centre8.83 până la 12.36 oz.-13 grade până la 176 grade F0.005 "4.02 uncie€23.03
B
TZ-1G
0.016 "1.94 "SPDT1 "Centre17.65 uncie-85 grade până la 752 grade F0.005 "4.02 uncie€561.45
C
Z-15G
0.016 "1.94 "SPDT1 "Centre12.34 uncie-13 grade până la 185 grade F0.005 "4.02 uncie€11.80
D
Z-15G-B7-K
0.016 "1.94 "SPDT1.03 "Centre8.8 până la 12.3 oz.-25 grade până la 80 grade C0.005 "4.00 uncie€21.39
E
X-10G-B
0.035 "NU SE APLICĂSPDT1 "Centre18.00 uncie-13 grade până la 176 grade F0.01 "4.02 uncie€38.51
F
X-10G
0.035 "NU SE APLICĂSPDT1 "Centre18.00 uncie-13 grade până la 176 grade F0.01 "4.02 uncie€34.10
G
Z-25G
0.05 "1.82 "SPDT1 "Centre14.98 uncie-40 grade până la 221 grade F0.1 "3.00 uncie€15.99
H
A-20G-B7-K
0.051 "1.94 "SPDT1 "Centre14.1 până la 22.0 oz.-25 grade până la 80 grade C0.01 "10.00 uncie€29.06
I
TO-20G
0.051 "1.94 "SPDT1 "Centre14.12 până la 22.06 oz.-13 grade până la 176 grade F0.01 "10.06 uncie€34.41
J
DZ-10G-1A
0.067 "1.94 "DPDT1 "Centre20.12 uncie-13 grade până la 176 grade F0.005 "2.01 uncie€52.68
K
DZ-10G-1B
0.067 "1.94 "DPDT1 "Centre20.10 uncie-25 grade până la 80 grade C0.005 "2.00 uncie€55.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?