Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator rapid OMRON Z-15G 15a Spdt Pin Plunger | AC2JRZ 2KRL2

OMRON Z-15G Comutator rapid 15a Spdt Pin Piston

În stoc
Articol: AC2JRZ Model: Z-15GCrucea Ref: 2KRL2
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
€23.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Călătorie diferențială0.002 "
Înălţime0.84
Material carcasăfenolic
Max. Înaintea călătoriei0.016 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare8.83 până la 12.36 oz.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.005 "
Eliberați Forța4.02 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Înaintea călătorieiLungimea actuatoruluiFormular de contactDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaPreț
Comutator rapid OMRON A-20G 20a Spdt Pin Plunger | AC2JRN 2KRK1 TO-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "Centre14.12 până la 22.06 oz.-13 grade până la 176 grade F0.01 "10.06 uncie€34.41
Comutator rapid OMRON X-10G-B 10a Spdt Pin Plunger | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "NU SE APLICĂSPDT1 "Centre18.00 uncie-13 grade până la 176 grade F0.01 "4.02 uncie€38.51
Comutator rapid OMRON X-10G 10a Spdt Pin Plunger | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "NU SE APLICĂSPDT1 "Centre18.00 uncie-13 grade până la 176 grade F0.01 "4.02 uncie€34.10
OMRON DZ-10G-1A Comutator rapid 10a Dpdt Pin Plunger | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT1 "Centre20.12 uncie-13 grade până la 176 grade F0.005 "2.01 uncie€52.68
Comutator rapid OMRON TZ-1G 1a Spdt Pin Plunger | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "Centre17.65 uncie-85 grade până la 752 grade F0.005 "4.02 uncie€561.45
Comutator rapid OMRON Z-15G 15a 1 Nr 1 Piston cu pini Nc | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "Centre12.34 uncie-13 grade până la 185 grade F0.005 "4.02 uncie€11.80
Comutator rapid OMRON Z-25G 25a 1 Nr 1 Piston cu pini Nc | AE4CGM 5JEG0 Z-25G0.05 "1.82 "SPDT1 "Centre14.98 uncie-40 grade până la 221 grade F0.1 "3.00 uncie€16.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15G Comutator rapid 15a Spdt Pin Piston
€23.03 /unitate